Descripción:
Los cepillos de tubo PREMIUM de Tyrolit se caracterizan por su manejo sencillo y aplicabilidad universal. El alambre de torneado galvanizado y la espiral de abalorios simple hacen que el pulido o la limpieza de piezas complejas, como las boquillas, sea mucho más fácil. Esta herramienta se puede utilizar tanto de mano como en máquinas de perforación, teniendo en cuenta el número de revoluciones máximo permitido, y proporciona los mejores resultados de superficie. Las cerdas de lijado también son eficaces en los lados para lograr redondeo de bordes en las transiciones de orificios.
Característica:
- Forma: 18RO DK CEPILLOS DE TUBERÍA
- Idoneidad material: Gelcoat, acero, acero fino, madera, metales no ferrosos, Plástico / PVC
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C120 0,6 mm
- Diámetro: 20 mm
- Agujero: 65 mm
- Tamaño del grano: 120
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Fácil manejo gracias al alambre de giro galvanizado y la espiral de abalorios simple
- Adecuado para pulir o limpiar piezas de trabajo complejas como boquillas
- Las cerdas de lijado también son eficaces en los lados, lo que permite redondear los bordes en las transiciones de orificios
Aplicación:
- Por el inserto universal
- Especialmente para desbarbado de taladros, tuberías o ranuras de junta tórica
- Adecuado tanto para uso manual como en máquinas de perforación, teniendo en cuenta el número de revoluciones máximo permitido