Cepillos para tubos de uso universal 16

Número de artículo: 34203596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo para cilindros

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34203596
    EAN / GTIN 9003172000435
    Número del fabricante 34203596
    Número L L50140 2597

    Descripción

    Descripción:

    Los cepillos de tubo PREMIUM de Tyrolit se caracterizan por su manejo sencillo y aplicabilidad universal. El alambre de torneado galvanizado y la espiral de abalorios simple hacen que el pulido o la limpieza de piezas complejas, como las boquillas, sea mucho más fácil. Esta herramienta se puede utilizar tanto de mano como en máquinas de perforación, teniendo en cuenta el número de revoluciones máximo permitido, y proporciona los mejores resultados de superficie. Las cerdas de lijado también son eficaces en los lados para lograr redondeo de bordes en las transiciones de orificios.

    Característica:

    • Forma: 18RO DK CEPILLOS DE TUBERÍA
    • Idoneidad material: Gelcoat, acero, acero fino, madera, metales no ferrosos, Plástico / PVC
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: C120 0,6 mm
    • Diámetro: 16 mm
    • Agujero: 65 mm
    • Tamaño del grano: 120
    • Herramienta para: rectificado de mano

    Ventaja:

    • Fácil manejo gracias al alambre de giro galvanizado y la espiral de abalorios simple
    • Adecuado para pulir o limpiar piezas de trabajo complejas como boquillas
    • Las cerdas de lijado también son eficaces en los lados, lo que permite redondear los bordes en las transiciones de orificios

    Aplicación:

    • Por el inserto universal
    • Especialmente para desbarbado de taladros, tuberías o ranuras de junta tórica
    • Adecuado tanto para uso manual como en máquinas de perforación, teniendo en cuenta el número de revoluciones máximo permitido

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra