Tyrolit Muelas compactas enrolladas de uso universal 203 x 25 x 76,2

Número de artículo: 34200623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34200623
EAN / GTIN 8024406569079
Número del fabricante 34200623

Descripción

Descripción:

Con el disco compacto de bobina PREMIUM (disco convolute), el trabajo de desbarbado ligero, la mezcla de costuras de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se pueden realizar en ningún momento. El mecanizado no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo y los bordes no están biselados. La herramienta de larga duración permite a los usuarios lograr un acabado superficial extremadamente uniforme mientras que también produce un acabado muy fino. Los discos compactos están disponibles en diferentes grados de dureza y especificaciones.

Característica:

  • Forma: 1 fieltro disco compacto en espiral
  • Tamaño del grano: 50
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Plástico/PVC, Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CW DBW 8 S BIEN
  • Dimensión (D x D x H): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Diámetro: 203 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 76,2 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Sin cambios en la geometría de la superficie y sin biselado en los bordes
  • Excelente vida de servicio
  • Acabado muy fino

Aplicación:

  • Para desbarbado de piezas de trabajo cortadas con láser y perforadas
  • Observa el número de revoluciones máximo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra