Altura de crimpado digital Bms. Quickmike

Número de artículo: 342-451-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342-451-20
EAN / GTIN 4946368736778
Número del fabricante 342-451-20
Número L L40010 13159

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior de altura de crimpado, con un yunque plano y un eje puntiagudo, le ofrece las siguientes ventajas: Le permite medir la altura de crimpado de los contactos eléctricos. Excelente precisión y uso de material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Excelente resistencia al agua y al polvo y, por lo tanto, adecuado para su uso en presencia de lubricantes refrigerantes

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 15
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Fuerza de medición: 4-6
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, 1 batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años (342-271-30), 5 años (342-451-20)