Descripción:
Este micrómetro exterior de altura de crimpado, con un yunque plano y un eje puntiagudo, le ofrece las siguientes ventajas: Le permite medir la altura de crimpado de los contactos eléctricos. Excelente precisión y uso de material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Excelente resistencia al agua y al polvo y, por lo tanto, adecuado para su uso en presencia de lubricantes refrigerantes
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 0,8
Incremento de dígitos: 0,0005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,00005 in / 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, 1 batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años (342-271-30), 5 años (342-451-20)