Micrómetro de punta digital IP65, 0-25 mm, Digimatic, punta de 30 °

Número de artículo: 342-261-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342-261-30
EAN / GTIN 4946368689081
Número del fabricante 342-261-30
Número L L40010 12438

Descripción

Descripción:

El micrómetro de punta Digimatic, equipado con superficies de medición puntiagudas en el yunque y el husillo, le ofrece las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra