Cubierta de ABS incl. protección contra impactos 4x

Número de artículo: 3419681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3419681
EAN / GTIN 4010886970355
Número del fabricante 3419681

Descripción

Descripción:

  • Estante para el carro del taller WHL-L7

Característica:

  • Diseño: Plástico PP con compartimentos para piezas pequeñas
  • Anchura total [mm]: 785 mm
  • Altura total [mm]: 64 mm
  • Longitud total [mm]: 510 mm
  • Material: Polipropileno (PP)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra