GDMT 808 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 3419680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419680
EAN / GTIN 7291075488456
Número del fabricante 3419680
Número L L24100 368

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas de corte para ranurar/tornear
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 27 mm
  • Ancho de corte (CW): 8 mm.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 27 mm
  • Ancho de corte (CW): 8 mm