SDJCR 06-2S Herramientas con Fijación Por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3419649
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419649
EAN / GTIN 7291075445022
Número del fabricante 3419649
Número L L23990 1781

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.9″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.42″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.9″
  • Ancho funcional (WF): 0.38″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.42″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DC.. 2
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra