Tyrolit Muelas compactas prensadas QUICK-CHANGE de uso universal 51 x R

Número de artículo: 34190106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34190106
EAN / GTIN 8024406064178
Número del fabricante 34190106

Descripción

Descripción:

Estos discos compactos PREMIUM se pueden montar de forma rápida y sencilla en su máquina. Las herramientas demuestran su alto rendimiento, especialmente en los bordes y al mecanizar áreas de difícil acceso. Su superficie suave no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo de ninguna manera y siempre se logra la estructura deseada. Gracias a las capas no tejidas comprimidas multicapa, los discos compactos son especialmente adecuados para materiales blandos y aceros de alta aleación. Ya sea desbarbado, limpieza, mezcla, acabado o mecanizado de soldaduras - con estas herramientas se le garantiza que tomará la decisión correcta.

Característica:

  • Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
  • Idoneidad material: acero fino, metales no ferrosos, acero, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 51x6,4xR
  • Dimensión (D x D x DISPOSITIVO): 51 x 6,4 x R mm
  • Diámetro: 51 mm
  • Grosor: 6,4 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Las herramientas de desbarbado compactas son ideales para el mecanizado de áreas y bordes difíciles de alcanzar
  • La molienda más fría y el recubrimiento bajo del disco garantizan la máxima vida útil
  • La superficie suave del disco asegura una geometría superficial estable de la pieza de trabajo

Aplicación:

  • Para desbarbado, limpieza, mezcla, acabado y mecanizado de soldaduras en todos los materiales
  • Molienda fina para la preparación para el pulido
  • Las capas de vellón de fibra comprimida multicapa son particularmente adecuadas para el procesamiento de metales blandos, así como en aceros de alta aleación y aleaciones de titanio

Recomendación:

  • 2/3 S FINO para desbarbado y pulido
  • 2 A Medium para desbarbado, pulido y para transiciones
  • 6 S FINO / 6 A Medium para desbarbado, redondeo de bordes afilados y para transiciones
  • 8 Un GRUESO para desbarbar, redondear los bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra