Tyrolit Muelas compactas Unitised de uso universal 51 x 6 x 6,3

Número de artículo: 34189994
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34189994
EAN / GTIN 8024406063096
Número del fabricante 34189994

Descripción

Descripción:

Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece una amplia gama de diferentes especificaciones, desde una herramienta de desbarbado agresiva y rígida hasta una herramienta suave para un acabado de superficie perfecto. Esto significa que puede obtener puntos para una amplia gama de aplicaciones en acero, acero fino, metales no ferrosos y plásticos. La especificación más suave no cambia la geometría de la superficie de su pieza de trabajo de ninguna manera. Al mismo tiempo, cuando se utiliza con el lijadora recta, puede manejar de manera eficiente las áreas de difícil acceso. Además, estos discos PREMIUM son superiores a otros productos similares, sobre todo por su excelente durabilidad/duración/vida útil.

Característica:

  • Forma: 1 fieltro presionó el disco compacto
  • Tamaño del grano: 50
  • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico / PVC, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UW 2 S BIEN
  • Dimensión (D x D x H): 51 x 6 x 6,4 mm
  • Diámetro: 51 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 6,4 mm
  • Herramienta para: lijadora recta y banco de amolar

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a la baja cobertura del disco y al rectificado frío
  • Herramienta universal

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de arañazos, mezcla, acabado satinado, Acabado y mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • 2/3 S FINO para desbarbado y pulido
  • 2 A Medium para desbarbado, pulido y para transiciones
  • 6 S FINO / 6 A Medium para desbarbado, redondeo de bordes afilados y para transiciones
  • 8 Un GRUESO para desbarbar, redondear los bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra