HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP Fresas a 90º con Refrigeración JHP y Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

Número de artículo: 3418499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3418499
    EAN / GTIN 7291075460094
    Número del fabricante 3418499
    Número L L23980 3155

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa de mango con WSP
    • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 0,99″
    • Diámetro (DC/DCX): 3/4″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 3
    • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 0,39″
    • Longitud total (OAL): 1,51″.

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.99″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
    • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.6″
    • Longitud funcional (LF): 0.99″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Longitud total (OAL): 1.51″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7.5 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra