Platos de apoyo para discos Fast Change (TFC) 150

Número de artículo: 34177464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34177464
EAN / GTIN 9003170043427
Número del fabricante 34177464
Número L L50140 1445

Descripción

Descripción:

Con las placas de soporte PREMIUM para discos de cambio rápido (TFC) Tyrolit, está idealmente equipado para trabajar con el lijadora excéntrica. El diseño especialmente desarrollado permite una excelente extracción de polvo. Para usted, esto significa que este accesorio es el soporte ideal para sus tareas de molienda.

Característica:

  • Forma: Accesorios de vidrio
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Tyrolit Cambio rápido 21 AGUJEROS HART
  • Diámetro: 150 mm
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Soporte ideal para acabado y preparación de superficies
  • Diseño de placa de soporte para una excelente extracción de polvo

Aplicación:

  • Para una fácil y rápida fijación de los discos a la lijadora excéntrica
  • Adecuado para todos los discos TFC

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra