MAHL 25.4-JHP-MC Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP de Ranurado y Torneado con Entradas en la Parte Inferior para Conductos de Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3417678
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3417678
EAN / GTIN 7291075483123
Número del fabricante 3417678
Número L L23920 2412

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 3.86″

Característica:

  • Ancho funcional (WF): 0.764″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.197″
  • Longitud total (OAL): 3.86″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra