Repasado estacionario 14 x 42 x 12 mm 11 X MK0

Número de artículo: 34172978
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rectificador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34172978
EAN / GTIN 9003172005331
Número del fabricante 34172978
Número L L50140 1474

Descripción

Descripción:

Los aparadores individuales, multigrano y multigrano de tirolita son adecuados para vestir todos los discos de carburo de silicio y corindón. Los aparadores multigrano y multigrano a menudo se utilizan para discos redondos planos y exteriores. Los discos grandes y anchos requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los aparadores de un solo grano se escalonan según los tamaños de diamante. Los aparadores multigrano y multigrano, por lo tanto, tienen un mayor contenido de karate.

Característica:

  • Forma: 50VA-O APARADOR MULTIGRANO
  • Especificación: 11 X MK0
  • Dimensión (D/W x D x H/L): 14 x 42 x 12 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Grosor: 42 mm
  • Agujero: 12 mm
  • Tamaño del grano: 711

Ventaja:

  • Bajo desgaste
  • Corto tiempo de vestirse

Aplicación:

  • Para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra