Juego de llaves de vaso con alicates llave

Número de artículo: 3416321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3416321
EAN / GTIN 4010886970379
Número del fabricante 3416321
Número L L60160 6450

Descripción

Descripción:

  • Compacto y flexible para el uso diario en el taller
  • Con llaves de vaso hexagonales de perfil UD forjados y templados, accionados a mano
  • Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3
  • Con carraca reversible de palanca robusta, con botón de desbloqueo
  • Con extensión cardánica (125 mm), permite una inclinación de hasta 15°
  • Incluye tenaza llave tamaño 7 (para 0 - 42mm / 0″ -1 5/8″)
  • Con mordazas protectoras acoplables para superficies sensibles