Discos de fibra vulcanizada PREMIUM*** ZA-P48 V 115 x 22 / 4 mm ZA-P48 V ZA40

Número de artículo: 34163026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34163026
    EAN / GTIN 9003170033985
    Número del fabricante 34163026

    Descripción

    Descripción:

    Los discos de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrecen una forma muy sencilla y rápida de eliminar el material del acero y acero fino. Una capa de enfriamiento adicional en la construcción de estas herramientas garantiza una vida útil particularmente larga. Benefíciese de nuestra amplia gama de diferentes tamaños de grano, que están fuertemente orientados hacia el resultado superficial deseado. Ahora también disponible en un soporte fácil de usar y fácil de usar.

    Característica:

    • Forma: Disco de FIBRA
    • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: ZA-P48 V ZA40
    • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
    • Diámetro: 115 mm
    • Agujero: 22 mm
    • Tamaño del grano: 40
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional aseguran una muy buena eliminación
    • Capa de enfriamiento adicional para una larga vida útil
    • Excelente acabado de superficie gracias al espesor optimizado de la base

    Aplicación:

    • Para trabajos de molienda gruesa y fina, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies normales y duras de acero y acero fino

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
    • Grano tamaño 80/120 para el acabado

    Características especiales:
    • Perfecto para acero y acero fino
    • Muy buen rendimiento de eliminación
    • Capa de enfriamiento adicional para durabilidad/duración/vida útil largo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra