Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD, 0,5″, 0,001″.

Número de artículo: 3415A
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
    Número de artículo 3415A
    EAN / GTIN 4946368843537
    Número del fabricante 3415A

    Descripción

    Descripción:

    Se trata de un reloj comparador de pulgadas estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura de la medida. ø = 78 mm. Se suministra con marcadores de tolerancia y sujeción de serie. Graduación 0,001″ / 0,0001″.

    Característica:

    Precisión: ±0,001″
    Graduación: 0,001″
    Funciones: Tipo ANSI/AGD
    Pulgada-Métrica: Pulgada
    Se entrega: con certificado de inspección

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra