P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Dentados

Número de artículo: 3415615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3415615
    EAN / GTIN 7291075486292
    Número del fabricante 3415615
    Número L L23910 1385

    Descripción

    Descripción:

    • WSP para fresado
    • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 18 mm
    • Longitud de la plaquita de corte (INSL): 18,5 mm
    • Espesor de la plaquita de corte (S): 6 mm
    • Anchura de la plaquita de corte (W1): 10,7 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE): 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 16 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 18 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL): 18.5 mm
    • Espesor de la plaquita (S): 6 mm
    • Ancho de la plaquita (W1): 10.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra