MM EC250B37R000-4T15 IC608 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Labios de Longitud 1.5xD para Operaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 3415484
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3415484
EAN / GTIN 7291075452006
Número del fabricante 3415484
Número L L24060 584

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 37 mm, Número de labios (NOF) 4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 37 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 46.5 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 52.5 mm
  • fz(max) 0.17 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra