F3P 191-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3415351
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3415351
    EAN / GTIN 7291075461015
    Número del fabricante 3415351
    Número L L24050 1584

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19, Ángulo de punta (SIG) 133 Degrees, Voladizo (LPR) 8.07 mm

    Característica:

    • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
    • Diámetro de corte (DC) 19.1 mm
    • Longitud funcional (LF) 6.48 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19
    • Ángulo de punta (SIG) 133 Degrees
    • Point Length (PL) 1.59 mm
    • Voladizo (LPR) 8.07 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra