Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD, 0,5″, 0,001″.

Número de artículo: 3414A
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
Número de artículo 3414A
EAN / GTIN 4946368843513
Número del fabricante 3414A
Número L L40010 14277

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador de pulgadas estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura de la medida. ø = 78 mm. Se suministra con marcadores de tolerancia y sujeción de serie. Graduación 0,001″ / 0,0001″.

Característica:

Precisión: ±0,001″
Graduación: 0,001″
Funciones: Tipo ANSI/AGD
Pulgada-Métrica: Pulgada
Se entrega: con certificado de inspección