CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 80º con Flanco Positivo a 7º para Aplicaciones de Torneado de Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 3413499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SWISSTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3413499
EAN / GTIN 7291075478426
Número del fabricante 3413499
Número L L23950 2934

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1M, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1M
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.04 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "SWISSTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra