Camiseta de alta visibilidad 4XL

Número de artículo: 3413100933004XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3413100933004XL
EAN / GTIN 7330509708842
Número del fabricante 3413100933004XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, piqué, 130 g/m²

Detalles
Cuello redondo

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo, Cinta reflectante en mangas

Descripción:

  • Cómoda camiseta fluorescente de alta visibilidad con escote redondo y mangas cortas
  • El tejido tiene buenas propiedades de transpiración y la camiseta lleva cosidas tiras reflectantes de alta visibilidad
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 3

Norma:

  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra