{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 81,9 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 92 mm | |
Longitud total | 141,9 mm | |
Longitud del mango | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas |
Número de artículo | 341265 32 | |
EAN / GTIN | 4062406086633 | |
Número del fabricante | 341265 32 |