Mordazas, juego de 3 piezas diamantados 130

Número de artículo: 341160 130
Establecer precio 3 Unidad (38,85 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para portabrocas tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para portabrocas tamaño 130
    Longitud 29 mm
    Tipo de producto Mordazas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 341160 130
    EAN / GTIN 4250261514303
    Número del fabricante 1D6 0130 000 0

    Descripción

    Idóneo para:

    Portabrocas n.º 341050.

    Nota:

    Tamaño del portabrocas 100 = gama de sujeción 1 mm.
    Tamaño del portabrocas 130 = gama de sujeción 13 mm.
    Tamaño del portabrocas 160 = gama de sujeción 16 mm.