Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM 2

Número de artículo: 341115 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MK-mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cono Morse mango 2
    Gama de sujeción 0,5 mm - 6,5 mm
    ⌀ exterior 34 mm
    L1 abierto 66 mm
    L1 cerrado 71 mm
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 341115 2
    EAN / GTIN 4250261592851
    Número del fabricante 100 0065 MK2 0

    Descripción

    Ejecución:

    • El portabrocas y mango de CM forman una unidad.
    • Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.
    • Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.

    Nota:

    El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.