Camiseta Alta Visibilidad Mujer Azul Marino/Naranja XXXL

Número de artículo: 341010308853XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341010308853XXXL
EAN / GTIN 7330509856581
Número del fabricante 341010308853XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, jersey sencillo, 180 g/m²
Material reflectante de 100% poliéster

Detalles
Cuello redondo
Costura del cuello reforzada, Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga
Impresión - Blåkläder

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descripción:

  • Una camiseta moderna, suave y cómoda de algodón, con corte femenino
  • Secciones de tejido hi-vis con función de evacuación de la humedad y antiolor
  • Cuello redondo con costura reforzada en el cuello
  • Zonas reflectantes segmentadas para una buena ventilación, y propiedades elásticas para una óptima libertad de movimiento
  • La parte oscura de la camiseta es 100% algodón, y la parte de alta visibilidad es 100% poliéster
  • También disponible en modelo de hombre 3421

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra