16ER 13 UN IC08 Plaquitas para Roscado Exterior, UN Americana Perfil Total (UN, UNC, UNF, UNEF), para Mecanizado General

Número de artículo: 3409687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3409687
EAN / GTIN 7291075443592
Número del fabricante 3409687
Número L L23960 1410

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 13 Threads/″