SCD 090-146-100 SXC16 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 16xD

Número de artículo: 3406409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3406409
    EAN / GTIN 7291075477207
    Número del fabricante 3406409
    Número L L24240 832

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 160 mm, Longitud total (OAL) 205 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 146 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 160 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 205 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 40 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 146 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra