Discos de láminas LONGLIFE para acero 115

Número de artículo: 34063394
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34063394
EAN / GTIN 9003170027045
Número del fabricante 34063394
Número L L50140 653

Descripción

Descripción:

Este disco LONGLIFE PREMIUM es la primera opción para el rectificado de superficies y para el mecanizado de costuras soldadas en varios grados de acero. Es particularmente duradero y abre una nueva dimensión con una capacidad de eliminación de hasta 4000 g.. Otra ventaja en términos de eficiencia: El cuerpo portador especial hecho de fibras naturales es ajustable, lo que permite utilizar toda la línea de molienda del disco.

Característica:

  • Forma: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 60 S- B.
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Tecnología LONGLIFE para la máxima vida útil
  • 100% de uso de la lente por simple recorte
  • La tasa de eliminación más alta gracias a la malla de circonio de alta tecnología
  • La perfecta adaptación a las superficies de la pieza garantiza transiciones de molienda limpias

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes de molienda en varios grados de acero
  • Para el rectificado superficial y el procesamiento de costuras de soldadura

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • Perfecto para rectificado de Acero
  • Excepcional rendimiento de remoción
  • Vida de servicio extremadamente larga

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra