Rollos de tela A-B01 C JJ de uso universal 100 x 50

Número de artículo: 34061934
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34061934
EAN / GTIN 9003170026390
Número del fabricante 34061934

Descripción

Descripción:

Con estos rollos de tela Basic altamente flexibles puede procesar de manera eficiente una amplia gama de materiales diferentes. No importa si se trata de alineación, alisado, trabajo de desbarbado ligero o preparaciones generales de la superficie, con estos rodillos en una base de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución de grano abierto, también son perfectos para el lijado en seco.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Metales no ferrosos, Composites, Gelcoat, plástico / PVC
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C YY
  • Dimensión (D x H): 100 x 50 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 50 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para la molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de tejido totalmente flexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra