3/8″ Llave de vaso (Whitworth inch) 3/8″

Número de artículo: 3405W 3/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405W 3/8
EAN / GTIN 4991644033454
Número del fabricante 3405W 3/8
Número L L60050 9397

Descripción

Descripción:

Longitud: 30 mm
Dimensión D2: 22,5 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra