3/8″ Llave de vaso (inch) 9/32″

Número de artículo: 3405A 9/32
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405A 9/32
EAN / GTIN 4991644031245
Número del fabricante 3405A 9/32
Número L L60050 7599

Descripción

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 10,8 mm
Longitud: 6,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra