3/8″ Llave de vaso (inch) 1″

Número de artículo: 3405A 1
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405A 1
EAN / GTIN 4991644031412
Número del fabricante 3405A 1

Descripción

Descripción:

Longitud: 35 mm
Dimensión D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Longitud: 17 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra