Blæserstift 50x20 - 6x40 mm A180 grundstål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Número de artículo: 34054813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Produkttype Slibevifter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34054813
EAN / GTIN 9003170024037
Número del fabricante 34054813

Descripción

Beskrivelse:

Takket være de fleksible finner tilpasser disse Basic-ventilatorstifter sig optimalt til alle emnekonturer og er perfekte til svært tilgængelige områder. Deres radialt placerede lamellae kan bruges på forskellige materialer og muliggør præcist arbejde i en lang række applikationer. Bearbejdningsresultaterne taler for sig selv - uanset om det er til mattering, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader, er ventilatorstifterne det bedste valg til alle dine behov.

Egenskab:

  • Form: Stof lomme slibepen
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : PC X A-B02
  • Mål (D x D): 50 x 20 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Fleksibel lamellae til præcist arbejde
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • God levetid

Anvendelse:

  • Til forskellige anvendelser på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til måtning, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader
  • Kan bruges på både elektriske og pneumatiske maskiner

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for høj materialeaflastning
  • Kornstørrelse 80/120 til mellemfin bearbejdning
  • Kornstørrelse 180 til fint arbejde

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra