Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM*** 50 x 13 - 6 x 40 mm A 36 Q4 B0

Número de artículo: 34053942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34053942
EAN / GTIN 9003170065627
Número del fabricante 34053942

Descripción

Descripción:

Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estas plumas son ideales para desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes en acero fino y proporcionan resultados de la más alta calidad.

Característica:

  • Forma: 52ZY MUELA CON VASTAGO
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 36 Q4 B0
  • Dimensión (D x D - S x L): 50 x 13 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
  • Debido a la unión químicamente pura, es especialmente adecuado para materiales hechos de acero fino
  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso

Aplicación:

  • Para trabajar en varias calidades de acero inoxidable como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes

Recomendación:

  • Grano tamaño 36 para molienda gruesa
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Características especiales:
  • Baja sensibilidad al impacto para mayor comodidad
  • Composición perfecta para acero fino
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra