MM EA1.0H1.0R190-3T15 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 3405083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405083
EAN / GTIN 7291075449587
Número del fabricante 3405083
Número L L24060 1004

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de aspiración, lado de la máquina (DCONMS): 0,941″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 1″
  • Número de filos de corte (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2,386″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.941″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Radio de punta (RE): 0.19″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.032″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.386″

De la misma serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra