MM EA1.0H1.0R000-3T15 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 3405078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3405078
EAN / GTIN 7291075449532
Número del fabricante 3405078
Número L L24060 945

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,941″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 1″
  • Número de filos de corte (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2,386″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.941″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Radio de punta (RE): 0″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.032″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.386″

De la misma serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra