Platos de apoyo para discos SCM 115

Número de artículo: 34050358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34050358
EAN / GTIN 9003170031318
Número del fabricante 34050358

Descripción

Descripción:

Este plato de apoyo PREMIUM está diseñado para montar discos SCM en amoladoras angulares (montaje M14). Este accesorio está disponible con o sin un accesorio de orificio central, la primera variante que proporciona una fijación autocentrada del disco. El Tyrolit plato de apoyo para discos SCM está disponible en todos los diámetros comunes de 115 a 178 mm.

Característica:

  • Forma: Accesorios de vidrio
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM Medium
  • Diámetro: 115 mm
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • plato de apoyo con soportes de orificio central para centralizar el disco a la plato de apoyo

Aplicación:

  • Para el inserto de discos SCM en amoladoras angulares (soporte M14)
  • Las placas de soporte SCM están disponibles con o sin un soporte de orificio central

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra