Descripción:
El PREMIUM 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es la herramienta perfecta para un molido rápido y cómodo. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Además, este producto está fabricado con un granulación / granulometría más grueso y una nueva construcción de capa, lo que lo hace extremadamente agresivo y duradero. El trabajo de molienda sin gran esfuerzo está garantizado con el PREMIUM 2in1 muela abrasiva.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO
- Tamaño del grano: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 24 Q- BFX
- Dimensión (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 7 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La unión con grano más grueso y una nueva estructura de capa permiten un trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
- comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo
- La más alta agresividad y durabilidad
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en varios grados de acero y acero inoxidable
Recomendación:
- 4 mm de espesor para rectificado grande
- 6 y 7 mm de espesor para molienda rugosa
- 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional
Características especiales:
- Trabajo rápido y cómodo
- ″comfort start″ para un comienzo agradable
- La más alta agresividad y durabilidad