Dispositivo repasador con dispositivo de frenado mm

Número de artículo: 34045604
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Rectificador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34045604
EAN / GTIN 9003172005485
Número del fabricante 34045604
Número L L50140 2438

Descripción

Descripción:

Estos discos de aderezo se utilizan para aderezo de todo tipo de discos de diamante y molienda CBN, independientemente de sus sistemas de encuadernación. El aparador AV 500 es especialmente adecuado para el aderezo de resina sintética y discos metálicos en molienda seca. Los discos de carburo de silicio están disponibles en un diámetro de 75 mm. Utilice la especificación 1C70M5V15 solo para recubrimientos insensibles.

Característica:

  • Forma: 96 AVB 00500 herramienta para rectificar R/3

Ventaja:

  • Proceso de aderezo suave
  • Reducido desgaste

Aplicación:

  • Los discos de aderezo son adecuados para aderezar todo tipo de discos de diamante y molienda CBN, independientemente de sus sistemas de encuadernación
  • El aparador AV 500 es especialmente adecuado para el aderezo de resina sintética y discos metálicos en molienda seca
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra