Cepillos de alambre de uso universal 17 x 22 - 6 x 65

Número de artículo: 34043547
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34043547
EAN / GTIN 9003170022637
Número del fabricante 34043547
Número L L50140 2732

Descripción

Descripción:

Los cepillos universales PREMIUM para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero fino, madera, aluminio, etc. Cobre, latón o madera. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Los cepillos de cepillo de carburo de silicio son muy duros, lo que permite las tasas de eliminación más altas al desbarbar engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.

Característica:

  • Forma: 52P CEPILLOS DE CEPILLO DK
  • Idoneidad material: Gelcoat, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Metales no ferrosos,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C180 0,9 mm
  • Dimensión (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
  • Diámetro: 17 mm
  • Tamaño del grano: 180
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente diseñado para su uso en áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Los cepillos de cepillo de carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten tasas de eliminación muy altas

Aplicación:

  • Para el inserto en casi todos los materiales tales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón,
  • Especialmente para la limpieza interna de tuberías

Recomendación:

  • Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra