Cepillos de mango de vaso de uso universal 50 x 10 x 20 - 6 x 30

Número de artículo: 34043177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34043177
EAN / GTIN 9003170022392
Número del fabricante 34043177
Número L L50140 2651

Descripción

Descripción:

Los cepillos de ENCAPSULADO PREMIUM universales para el lijadora recta son la primera opción para el mecanizado de áreas de difícil acceso en casi todos los materiales, como acero, acero fino, madera, aluminio, etc. Cobre, latón o madera. Los cepillos del eje de la taza con carburo de silicio son muy duros y permiten así las tasas más altas de eliminación al desbarbar engranajes, piezas de válvulas y bordes de corte de perfiles y tuberías.

Característica:

  • Forma: 52T DK PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Metales no ferrosos, Plástico / PVC, Madera,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C180 0,9 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Tamaño del grano: 180
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente diseñado para su uso en áreas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Los cepillos cerámicos con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten altas tasas de eliminación

Aplicación:

  • Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera

Recomendación:

  • Alambre con arena DK para desbarbar engranajes, piezas de válvulas, bordes de corte de perfiles y tuberías

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • La mejor vida de la herramienta
  • Las tasas de eliminación más altas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra