Cepillos redondos para acero inoxidable 125 x 12 x 25 x M14

Número de artículo: 34042528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34042528
EAN / GTIN 9003170023023
Número del fabricante 34042528

Descripción

Descripción:

El cepillo circular PREMIUM para el lijadora angular es ideal para editar acero fino. El cepillo roscado tiene un alto durabilidad/duración/vida útil y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. El alambre de los cepillos está hecho de acero fino de alta calidad, lo que evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,35 mm
  • Dimensión (D x W x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
  • Especialmente para el mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada o eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra