IHP 127 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3404171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3404171
EAN / GTIN 7291075481754
Número del fabricante 3404171
Número L L24050 1178

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 12.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.05 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.95 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra