Jersey de mujer con cremallera Azul Marino/Amarillo Alta Visibilidad S

Número de artículo: 340311588933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Sexo Caballero
Color marineblau / high vis gelb
Material Algodón, poliéster
Tamaño unisex S
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 340311588933S
EAN / GTIN 7330509815496
Número del fabricante 340311588933S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
Material fluorescente de 100% poliéster

Acabado
Espalda alargada
Puño en el extremo de la manga

Detalles
Cuello alto con cremallera
Paneles en High Vis, para mayor visibilidad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Reflectores en hombros

Descripción:

  • Suéter con corte de mujer que pertenece a la familia visible
  • El suéter tiene cremallera en el cuello, puños en las mangas y una parte trasera extendida
  • Tiene detalles reflectantes cortados y paneles en Hi-vis para una mayor visibilidad
  • La parte oscura del suéter está compuesta de 100% algodón y las partes Hi-vis en 100% poliéster
  • Basado en el modelo de hombre 3432

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra