Cepillos de taza SHIELD para acero inoxidable 65 x 20 x M14-2

Número de artículo: 34023813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34023813
EAN / GTIN 9003170013208
Número del fabricante 34023813

Descripción

Descripción:

Los cepillos PREMIUM SHIELD POT para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el mecanizado de acero inoxidable gracias a su protección transparente. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide. Esta herramienta está disponible en diferentes versiones. Mientras que las versiones de alambre corrugado (DW) son ideales para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras, los cepillos de alambre trenzado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, suciedad pesada y eliminación de pintura y barniz.

Característica:

  • Forma: 11T DZ CEPILLOS EN MACETA EN ÁNGULO
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,5 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • Diámetro: 65 mm
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la pieza a procesar
  • Debido a la flexibilidad de las lamas de plástico, incluso las áreas de difícil acceso se pueden procesar sin ningún problema
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra