Cepillos de taza SHIELD para acero 75 x 20 x M14-2

Número de artículo: 34023780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34023780
EAN / GTIN 9003170013048
Número del fabricante 34023780

Descripción

Descripción:

Los cepillos PREMIUM SHIELD POT para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el procesamiento del acero gracias a su protección transparente. La composición de alambre chapado en latón evita la corrosión a largo plazo. Esta herramienta está disponible en diferentes versiones. Mientras que las versiones de alambre corrugado (DW) son ideales para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras, los cepillos de alambre trenzado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, suciedad pesada y eliminación de pintura y barniz.

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la pieza a procesar
  • Debido a la flexibilidad de las lamas de plástico, incluso las áreas de difícil acceso se pueden procesar sin ningún problema
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop