Discos de corte ACCU para acero y acero inoxidable 125 x 1,0

Número de artículo: 34022959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34022959
EAN / GTIN 9003170010382
Número del fabricante 34022959
Número L L50140 1255

Descripción

Descripción:

El ACCU PREMIUM disco de corte ha sido especialmente desarrollado para la amoladora angular inalámbrica y es ideal para cortar diámetros y varillas más pequeños. El trabajo de separación se puede llevar a cabo rápidamente y con un alto confort de trabajo incluso en lugares de difícil acceso. Este disco de corte es el accesorio perfecto para todos los entusiastas del bricolaje y profesionales que quieren llevar su trabajo de corte al siguiente nivel.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A60Q-BFKA
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabaje con la calidad habitual de la tirolita incluso sin fuentes de energía para tareas más pequeñas y en áreas de aplicación de difícil acceso
  • La herramienta se puede utilizar para una variedad de aplicaciones en acero y acero fino
  • Eficiente inserto incluso para pequeñas secciones transversales, varillas o planchas de refuerzo

Aplicación:

  • Estos productos están optimizados para lijadora angular alimentados por batería y son particularmente adecuados para cortar láminas, perfiles y tubos de paredes delgadas de acero y acero fino

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra